Eriks
IKO

IKO Kurverol Gebolleerd Volnaaldig naaldlager Met afdichting CF20VUUR

  • ERIKS:13179325
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,83/ stukexcl. btw

€ 67,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CF..VUUR
Roldiameter
52 mm
Rolbreedte
24 mm
Rollengte
66.1 mm
Boutdiameter
20 mm
Draadmaat
M 20x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager