Eriks
IKO

IKO Kurverol Gebolleerd Volnaaldig naaldlager Met afdichting CF16VBUUR

  • ERIKS:13179271
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,07/ stukexcl. btw

€ 44,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CF..VBUUR
Roldiameter
35 mm
Rolbreedte
18 mm
Rollengte
52.1 mm
Boutdiameter
16 mm
Draadmaat
M 16x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager