€ 17,02/ stukexcl. btw
€ 20,59incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | CF..VBR |
Roldiameter | 19 mm |
Rolbreedte | 11 mm |
Rollengte | 32.2 mm |
Boutdiameter | 8 mm |
Draadmaat | M 8x1.25 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Nee |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |