€ 76,93/ stukexcl. btw
€ 93,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | CF..VBR |
Roldiameter | 62 mm |
Rolbreedte | 29 mm |
Rollengte | 80.1 mm |
Boutdiameter | 24 mm |
Draadmaat | M 24x1.5 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Nee |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |