€ 17,66/ stukexcl. btw
€ 21,37incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | CR..UUR |
Roldiameter | 12.7 mm |
Rolbreedte | 8.731 mm |
Rollengte | 22.9 mm |
Boutdiameter | 4.826 mm |
Draadmaat | 10-32 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Gleuf |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Naaldlager met kooi |