€ 78,97/ stukexcl. btw
€ 95,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | CR..UUR |
Roldiameter | 57.15 mm |
Rolbreedte | 31.75 mm |
Rollengte | 84.3 mm |
Boutdiameter | 22.225 mm |
Draadmaat | 7/8-14 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Gleuf |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Naaldlager met kooi |