Eriks
IKO

IKO Kurverol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting CR32UUR

  • ERIKS:13179945
Image 1
Opslaan in lijst

€ 75,01/ stukexcl. btw

€ 90,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CR..UUR
Roldiameter
50.8 mm
Rolbreedte
31.75 mm
Rollengte
84.3 mm
Boutdiameter
22.225 mm
Draadmaat
7/8-14
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi