Eriks
IKO

IKO Kurverol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting CR30UUR

  • ERIKS:13179940
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,68/ stukexcl. btw

€ 63,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CR..UUR
Roldiameter
47.625 mm
Rolbreedte
25.4 mm
Rollengte
71.25 mm
Boutdiameter
19.05 mm
Draadmaat
3/4-16
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi