€ 51,64/ stukexcl. btw
€ 62,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | CR..UUR |
Roldiameter | 44.45 mm |
Rolbreedte | 25.4 mm |
Rollengte | 71.25 mm |
Boutdiameter | 19.05 mm |
Draadmaat | 3/4-16 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Gleuf |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Naaldlager met kooi |