Eriks
IKO

IKO Kurverol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting CR26UUR

  • ERIKS:13179932
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,21/ stukexcl. btw

€ 55,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CR..UUR
Roldiameter
41.275 mm
Rolbreedte
22.225 mm
Rollengte
61.7 mm
Boutdiameter
15.875 mm
Draadmaat
5/8-18
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi