Eriks
IKO

IKO Kurverol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting CR22UUR

  • ERIKS:13179924
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,86/ stukexcl. btw

€ 40,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CR..UUR
Roldiameter
34.925 mm
Rolbreedte
19.05 mm
Rollengte
52.15 mm
Boutdiameter
12.7 mm
Draadmaat
1/2-20
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi