€ 31,48/ stukexcl. btw
€ 38,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | CR..UUR |
Roldiameter | 31.75 mm |
Rolbreedte | 19.05 mm |
Rollengte | 52.15 mm |
Boutdiameter | 12.7 mm |
Draadmaat | 1/2-20 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Gleuf |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Naaldlager met kooi |