Eriks
IKO

IKO Kurverol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting CR16UUR

  • ERIKS:13179911
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,69/ stukexcl. btw

€ 31,08incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CR..UUR
Roldiameter
25.4 mm
Rolbreedte
15.875 mm
Rollengte
42.7 mm
Boutdiameter
11.112 mm
Draadmaat
7/16-20
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi