Eriks
IKO

IKO Kurverol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting CR10UUR

  • ERIKS:13179899
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,80/ stukexcl. btw

€ 26,38incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CR..UUR
Roldiameter
15.875 mm
Rolbreedte
10.319 mm
Rollengte
27.675 mm
Boutdiameter
6.35 mm
Draadmaat
1/4-28
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi