Eriks
IKO

IKO Kurverol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting CF6FBUUR

  • ERIKS:12473831
Image 1
Opslaan in lijst

€ 48,14/ stukexcl. btw

€ 58,25incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CF..FBUUR
Roldiameter
16 mm
Rolbreedte
11 mm
Rollengte
28.2 mm
Boutdiameter
6 mm
Draadmaat
M 6x1
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi