Eriks
IKO

IKO Kurverol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting CF5FWBUUR

  • ERIKS:13179448
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,91/ stukexcl. btw

€ 65,23incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CF..FWBUUR
Roldiameter
13 mm
Rolbreedte
9 mm
Rollengte
23 mm
Boutdiameter
5 mm
Draadmaat
M 5x0.8
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi