Eriks
IKO

IKO Kurverol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting CF4FBUUR

  • ERIKS:13179430
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,96/ stukexcl. btw

€ 66,50incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CF..FBUUR
Roldiameter
12 mm
Rolbreedte
8 mm
Rollengte
20 mm
Boutdiameter
4 mm
Draadmaat
M 4x0.7
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi