Eriks
IKO

IKO Kurverol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting CF3UUR

  • ERIKS:13179420
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,44/ stukexcl. btw

€ 34,41incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CF..UUR
Roldiameter
10 mm
Rolbreedte
4 mm
Rollengte
11.5 mm
Boutdiameter
3 mm
Draadmaat
M 3x0.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi