Eriks
IKO

IKO Kurverol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting CF20FBUUR

  • ERIKS:13179314
Image 1
Opslaan in lijst

€ 121,80/ stukexcl. btw

€ 147,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CF..FBUUR
Roldiameter
52 mm
Rolbreedte
24 mm
Rollengte
66.1 mm
Boutdiameter
20 mm
Draadmaat
M 20x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi