Eriks
IKO

IKO Kurverol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting CF10BUUR

  • ERIKS:13179193
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,49/ stukexcl. btw

€ 27,21incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CF..BUUR
Roldiameter
22 mm
Rolbreedte
12 mm
Rollengte
36.2 mm
Boutdiameter
10 mm
Draadmaat
M 10x1.25
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi