€ 38,24/ stukexcl. btw
€ 46,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | CR..R |
Roldiameter | 38.1 mm |
Rolbreedte | 22.225 mm |
Rollengte | 61.7 mm |
Boutdiameter | 15.875 mm |
Draadmaat | 5/8-18 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Nee |
Gatvorm | Schroevendraaiersleuf |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Naaldlager met kooi |