€ 23,13/ stukexcl. btw
€ 27,99incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | CR..R |
Roldiameter | 28.575 mm |
Rolbreedte | 15.875 mm |
Rollengte | 42.7 mm |
Boutdiameter | 11.112 mm |
Draadmaat | 7/16-20 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Nee |
Gatvorm | Schroevendraaiersleuf |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Naaldlager met kooi |