€ 20,74/ stukexcl. btw
€ 25,10incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | CR..R |
Roldiameter | 22.225 mm |
Rolbreedte | 12.7 mm |
Rollengte | 36.425 mm |
Boutdiameter | 9.525 mm |
Draadmaat | 3/8-24 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Nee |
Gatvorm | Schroevendraaiersleuf |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Naaldlager met kooi |