€ 46,63/ stukexcl. btw
€ 56,42incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | CF..FWBR |
Roldiameter | 13 mm |
Rolbreedte | 9 mm |
Rollengte | 23 mm |
Boutdiameter | 5 mm |
Draadmaat | M 5x0.8 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Nee |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Naaldlager met kooi |