€ 22,09/ stukexcl. btw
€ 26,73incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | CF..BR |
Roldiameter | 12 mm |
Rolbreedte | 8 mm |
Rollengte | 20 mm |
Boutdiameter | 4 mm |
Draadmaat | M 4x0.7 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Nee |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Naaldlager met kooi |