€ 60,73/ stukexcl. btw
€ 73,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | NUCF..R |
Roldiameter | 35 mm |
Rolbreedte | 18 mm |
Rollengte | 52.1 mm |
Boutdiameter | 16 mm |
Draadmaat | M 16x1.5 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Nee |
Gatvorm | Schroevendraaiersleuf |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Cilinderlager |