€ 145,28/ stukexcl. btw
€ 175,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | CFE..VBUUR |
Roldiameter | 80 mm |
Rolbreedte | 35 mm |
Rollengte | 100 mm |
Boutdiameter | 41 mm |
Draadmaat | M 30x1.5 |
Excentrisch | Ja |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |