Eriks
IKO

IKO Kurverol Excentrisch Gebolleerd Volnaaldig naaldlager Met afdichting CFE24VBUUR

  • ERIKS:13179668
Image 1
Opslaan in lijst

€ 111,31/ stukexcl. btw

€ 134,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CFE..VBUUR
Roldiameter
62 mm
Rolbreedte
29 mm
Rollengte
80.1 mm
Boutdiameter
33 mm
Draadmaat
M 24x1.5
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager