Eriks
IKO

IKO Kurverol Excentrisch Gebolleerd Volnaaldig naaldlager Met afdichting CFE20VBUUR

  • ERIKS:13179633
Image 1
Opslaan in lijst

€ 72,03/ stukexcl. btw

€ 87,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CFE..VBUUR
Roldiameter
52 mm
Rolbreedte
24 mm
Rollengte
66.1 mm
Boutdiameter
27 mm
Draadmaat
M 20x1.5
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager