Eriks
IKO

IKO Kurverol Excentrisch Gebolleerd Volnaaldig naaldlager CFE30VR

  • ERIKS:13179718
Image 1
Opslaan in lijst

€ 125,18/ stukexcl. btw

€ 151,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CFE..VR
Roldiameter
80 mm
Rolbreedte
35 mm
Rollengte
100 mm
Boutdiameter
41 mm
Draadmaat
M 30x1.5
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Nee
Gatvorm
Schroevendraaiersleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager