Eriks
IKO

IKO Kurverol Excentrisch Gebolleerd Volnaaldig naaldlager CFE24VBR

  • ERIKS:13179666
Image 1
Opslaan in lijst

€ 89,28/ stukexcl. btw

€ 108,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CFE..VBR
Roldiameter
62 mm
Rolbreedte
29 mm
Rollengte
80.1 mm
Boutdiameter
33 mm
Draadmaat
M 24x1.5
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Nee
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager