Eriks
IKO

IKO Kurverol Excentrisch Gebolleerd Volnaaldig naaldlager CFE18VBR

  • ERIKS:13179598
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,07/ stukexcl. btw

€ 53,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CFE..VBR
Roldiameter
40 mm
Rolbreedte
20 mm
Rollengte
58.1 mm
Boutdiameter
24 mm
Draadmaat
M 18x1.5
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Nee
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager