€ 50,88/ stukexcl. btw
€ 61,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | CFES..BUUR |
Roldiameter | 35 mm |
Rolbreedte | 18 mm |
Rollengte | 52.1 mm |
Boutdiameter | 16 mm |
Draadmaat | M 16x1.5 |
Excentrisch | Ja |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Naaldlager met kooi |