Eriks
IKO

IKO Kurverol Excentrisch Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting CFE30UUR

  • ERIKS:13179712
Image 1
Opslaan in lijst

€ 142,89/ stukexcl. btw

€ 172,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CFE..UUR
Roldiameter
80 mm
Rolbreedte
35 mm
Rollengte
100 mm
Boutdiameter
41 mm
Draadmaat
M 30x1.5
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi