Eriks
IKO

IKO Kurverol Excentrisch Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting CFE16UUR

  • ERIKS:13179578
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,07/ stukexcl. btw

€ 52,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CFE..UUR
Roldiameter
35 mm
Rolbreedte
18 mm
Rollengte
52.1 mm
Boutdiameter
22 mm
Draadmaat
M 16x1.5
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi