Eriks
IKO

IKO Kurverol Excentrisch Gebolleerd Naaldlager met kooi CFES8R

  • ERIKS:13179815
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,50/ stukexcl. btw

€ 34,49incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CFES..R
Roldiameter
19 mm
Rolbreedte
11 mm
Rollengte
32.2 mm
Boutdiameter
8 mm
Draadmaat
M 8x1.25
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Nee
Gatvorm
Schroevendraaiersleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi