Eriks
IKO

IKO Kurverol Excentrisch Gebolleerd Naaldlager met kooi CFE6R

  • ERIKS:13179726
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,68/ stukexcl. btw

€ 25,02incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CFE..R
Roldiameter
16 mm
Rolbreedte
11 mm
Rollengte
28.2 mm
Boutdiameter
9 mm
Draadmaat
M 6x1
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Nee
Gatvorm
Schroevendraaiersleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi