Eriks
IKO

IKO Kurverol Excentrisch Gebolleerd Naaldlager met kooi CFE6BR

  • ERIKS:13179723
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,98/ stukexcl. btw

€ 25,39incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CFE..BR
Roldiameter
16 mm
Rolbreedte
11 mm
Rollengte
28.2 mm
Boutdiameter
9 mm
Draadmaat
M 6x1
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Nee
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi