Eriks
IKO

IKO Kurverol Excentrisch Gebolleerd Naaldlager met kooi CFE24R

  • ERIKS:13179658
Image 1
Opslaan in lijst

€ 87,78/ stukexcl. btw

€ 106,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CFE..R
Roldiameter
62 mm
Rolbreedte
29 mm
Rollengte
80.1 mm
Boutdiameter
33 mm
Draadmaat
M 24x1.5
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Nee
Gatvorm
Schroevendraaiersleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi