Eriks
IKO

IKO Kurverol Excentrisch Gebolleerd Naaldlager met kooi CFE18R

  • ERIKS:13179593
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,07/ stukexcl. btw

€ 52,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CFE..R
Roldiameter
40 mm
Rolbreedte
20 mm
Rollengte
58.1 mm
Boutdiameter
24 mm
Draadmaat
M 18x1.5
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Nee
Gatvorm
Schroevendraaiersleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi