€ 44,07/ stukexcl. btw
€ 53,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | CFE..BR |
Roldiameter | 40 mm |
Rolbreedte | 20 mm |
Rollengte | 58.1 mm |
Boutdiameter | 24 mm |
Draadmaat | M 18x1.5 |
Excentrisch | Ja |
Met afdichting | Nee |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Naaldlager met kooi |