Eriks
IKO

IKO Kurverol Excentrisch Gebolleerd Naaldlager met kooi CFE16BR

  • ERIKS:13179573
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,59/ stukexcl. btw

€ 45,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CFE..BR
Roldiameter
35 mm
Rolbreedte
18 mm
Rollengte
52.1 mm
Boutdiameter
22 mm
Draadmaat
M 16x1.5
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Nee
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi