Eriks
IKO

IKO Kurverol Excentrisch Gebolleerd Naaldlager met kooi CFE10R

  • ERIKS:13179523
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,72/ stukexcl. btw

€ 27,49incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CFE..R
Roldiameter
22 mm
Rolbreedte
12 mm
Rollengte
36.2 mm
Boutdiameter
13 mm
Draadmaat
M 10x1.25
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Nee
Gatvorm
Schroevendraaiersleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi