Eriks
IKO

IKO Kurverol Excentrisch Gebolleerd Naaldlager met kooi CFE10BR

  • ERIKS:13179518
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,19/ stukexcl. btw

€ 28,06incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CFE..BR
Roldiameter
22 mm
Rolbreedte
12 mm
Rollengte
36.2 mm
Boutdiameter
13 mm
Draadmaat
M 10x1.25
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Nee
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi