Eriks
IKO

IKO Kurverol Excentrisch Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting CFE6VUU

  • ERIKS:13179734
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,59/ stukexcl. btw

€ 30,96incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CFE..VUU
Roldiameter
16 mm
Rolbreedte
11 mm
Rollengte
28.2 mm
Boutdiameter
9 mm
Draadmaat
M 6x1
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager