Eriks
IKO

IKO Kurverol Excentrisch Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting CFE6VBUU

  • ERIKS:13179732
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,11/ stukexcl. btw

€ 31,59incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CFE..VBUU
Roldiameter
16 mm
Rolbreedte
11 mm
Rollengte
28.2 mm
Boutdiameter
9 mm
Draadmaat
M 6x1
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager