€ 109,50/ stukexcl. btw
€ 132,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | CFE..VUU |
Roldiameter | 62 mm |
Rolbreedte | 29 mm |
Rollengte | 80.1 mm |
Boutdiameter | 33 mm |
Draadmaat | M 24x1.5 |
Excentrisch | Ja |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Gleuf |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |