€ 32,98/ stukexcl. btw
€ 39,91incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | CFE..VUU |
Roldiameter | 30 mm |
Rolbreedte | 14 mm |
Rollengte | 40.2 mm |
Boutdiameter | 16 mm |
Draadmaat | M 12x1.5 |
Excentrisch | Ja |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Gleuf |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |