Eriks
IKO

IKO Kurverol Excentrisch Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting CFE12VBUU

  • ERIKS:13179566
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,56/ stukexcl. btw

€ 40,61incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CFE..VBUU
Roldiameter
30 mm
Rolbreedte
14 mm
Rollengte
40.2 mm
Boutdiameter
16 mm
Draadmaat
M 12x1.5
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager