€ 25,00/ stukexcl. btw
€ 30,25incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | CFE..V |
Roldiameter | 19 mm |
Rolbreedte | 11 mm |
Rollengte | 32.2 mm |
Boutdiameter | 11 mm |
Draadmaat | M 8x1.25 |
Excentrisch | Ja |
Met afdichting | Nee |
Gatvorm | Schroevendraaiersleuf |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |